ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 事務用品
LION (ライオン事務器)の 印章用品
LION (ライオン事務器)の 電子スタンプ
電動ナンバリング
電動ナンバリング
注文コード
42215958
注文コード
42215976
(1件のレビュー)
電源
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※ナンバリング本体は付いておりません。(別途お買い求めください。)当社ナンバリング(A、B、C型、印字面ゴム製Mタイプ)をセットしてご使用ください。複写伝票および薄手の用紙には使用できません。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
E-83
E-113
E-7000
付属品
選択解除
ナンバリング取付用ナット1個
フットスイッチ1個・メタルインキ1個・ステッキ1本
メタルインキ1個・ステッキ1本
適合
選択解除
A、B、C型、印字面ゴム製Mタイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
140×265×185
155×285×200
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42215958
E-7000
ナンバリング取付用ナット1個
A、B、C型、印字面ゴム製Mタイプ
140×265×185
¥
95,400
¥
79,900
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
5日以内出荷
42215976
E-83
メタルインキ1個・ステッキ1本
-
155×285×200
¥
138,400
¥
119,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
42215933
E-113
フットスイッチ1個・メタルインキ1個・ステッキ1本
-
155×285×200
¥
165,400
¥
149,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ホットプリンター
富士インパルス
税込
¥
109,890
¥
99,900
(2)
バスケットへ
ナンバリング
マックス
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(14)
ダンボール用ナンバリング
LION (ライオン事務器)
税込
¥
130,900
~
¥
119,000
~
ナンバーリングマシン
コクヨ
税込
¥
6,259
~
¥
5,690
~
(3)
ホットプリンター(シーラーオプション)
富士インパルス
税込
¥
93,390
¥
84,900
自動日付印(スタンプ台不要)
Shiny(シャイニー)
税込
¥
769
~
¥
699
~
(37)
ナンバリング
LION (ライオン事務器)
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(1)
ページナンバースタンプ 2号 ゴシック体
シヤチハタ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(6)
バスケットへ
ナンバリングスタンプ
モノタロウ
税込
¥
3,729
~
¥
3,390
~
(3)
回転日付印 欧文日付 3号
シヤチハタ
税込
¥
2,739
¥
2,490
(5)
バスケットへ
回転式印字機
アサヒパック
税込
¥
19,690
¥
17,900
バスケットへ
回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連
シヤチハタ
税込
¥
1,749
¥
1,590
(3)
バスケットへ
電子タイムスタンプ NS-5000
アマノ
税込
¥
65,890
¥
59,900
(1)
マーキングマン 差替式ゴム印 英数字・漢字セット
マーキングマン
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(1)
フラットスタンプ
テクノマーク
税込
¥
5,929
~
¥
5,390
~
エンドレススタンプ 数字セット
サンビー
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(22)
回転日付印 欧文日付 5号
シヤチハタ
税込
¥
2,409
¥
2,190
バスケットへ
ナンバーリング
プラス(文具)
税込
¥
9,339
¥
8,490
バスケットへ
クイックスタンパー
サンビー
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(9)
エルゴグリップ 欧文6連
シヤチハタ
税込
¥
1,529
¥
1,390
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
印章用品
電子スタンプ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
株式会社フォービル 様
2017-09-07
用途:
s資料をコピーする前に通し連番を印字したい
対象商品:
42215933
11桁の連番しか打てない。
当社が付けたい連番は2桁か3桁なので使用できなかった。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「印章用品」にはこんなカテゴリがあります
スタンプ台/補充液
事務印
回転印/エンドレス印
朱肉/朱肉補充液
ネーム印
捺印マット/印箱
電子スタンプ
TAT(耐油)液/スタンプ台
自作印
一般用スタンプ
印鑑ケース
印鑑クリーナー
印鑑ホルダー
印鑑用交換部品
シェアする