SK逆目盛検測桿FT型

SK逆目盛検測桿FT型 マイゾックス

1cm単位で逆目盛が付いた検測桿。
ゴムジョイントは緑・赤と交互になっているので誤測を防げる。
トンネルの入口や陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。

用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定 目盛(mm)10 付属品ケース 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42491435 FT-6 6m/6段
22,400
 
 
取扱い終了
42491453 FT-10 10m/10段
35,400
 
 
取扱い終了
42491478 FT-12 12m/12段
66,400
 
 
取扱い終了
42491496 FT-8 8m/8段
42,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする