コンクリート水分計

コンクリート水分計 マイゾックス

非破壊。
CME4を測定面にあてるだけ。
丈夫なボディ。
読取り値のホールド機能。

用途コンクリートの含水率測定 寸法(mm)150×85×38 測定範囲含水率:0-6% 質量(g)298 電源PP3(9V)電池 測定対象コンクリート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42494682 CME4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする