高周波建築水分計 HT-20

高周波建築水分計 HT-20 マイゾックス

用途木材・コンクリートの水分測定 測定範囲木材:2~65%、コンクリート:0~35% 付属品単4アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書、ストラップ 寸法(mm)110×43×25 質量(g)75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃)0~40 測定方式高周波容量式 表示LCDデジタル 測定深さ(mm)木材:20、コンクリート:10 表示分解能0.1%;1℃/°F 測定対象木材・コンクリート オートパワーオフ約60秒 保管温度(℃)-10~60 密度(kg/m3)木材:8種類420~700、コンクリート:4種類1800~2400 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42505846 HT-20
25,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする