ナカバヤシ
スイングロジカルルーズリーフ
(1件のレビュー)
サイズ
B5
材質
上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・100枚・26穴B罫(6mm)・35行・100枚・26穴
質量(g)
370
枚数
100
穴数
26穴
寸法(横×縦)(mm)
182×257
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42558346
LL-B501A
A罫(7mm)
7
¥
350
¥
298
¥
328
(税込)
当日出荷
42558355
LL-B501B
B罫(6mm)
6
¥
350
¥
298
¥
328
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください