KUKKO(クッコ)
ベアリング挿入工具セット
ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベアリング内径(Φmm)
ベアリング外径(Φmm)
スリーブ内径(Φmm)
スリーブ長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43017686
71-L
10-50
26-110
19・32・50
220
4.6
¥
271,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
43017713
71
10-50
26-110
15・20・30・40・55
225
18.6
¥
493,300
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
43017704
71-K
10-25
26-47
15・20・30
77
8.6
¥
75,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KUKKO 71-L (Lagereinbauwerkzeug-Satz leichtes AuBenmontagemodell)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった