ワイヤーストリッパー ガンタイプ
0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。
8~12mmまでの範囲で長さ調整可能なストッパー付。
2mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッターが付いています。
用途被覆の剥離に
使用範囲(mm2)0.2~6
使用範囲(AWG)10~24
全長(mm)115
内容量1丁
注意
※用途以外では使用しないでください。※電気の流れている物への切断は感電の恐れがありますので絶対にしないでください。
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48617792
2024-04-25
- 用途:
- 自動車電装品取り付け
その他業種
今まではカッターナイフ等で被膜をむいていましたが簡単にきれいに長さもちょうど良く切れ使い勝手良く使用しております
- 対象商品:
- 48617792
2024-03-28
- 用途:
- 給湯器のリモコン線の被覆のはぐりに使う
藤本設備 様
(建設業・工事業)
リモコンの線が細いので被覆のはぐりに苦労してたのですがこれだと一発ではぐれるので助かっています。
- 対象商品:
- 48617792
2024-04-15
- 用途:
- 科学実験装置の作成,結線
教育・研究機関
安価なのでやむを得ないが,もう少ししっかりした作りであって欲しい
MonotaROからの回答
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
また、ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
- 対象商品:
- 48617792
2019-12-04
- 用途:
- 照明工事
建設業・工事業
ワイヤーストリッパーはいろいろあった方が便利、電線によって使いわけることができるので、皮むきのストレスが軽減される。また、安価ですが、なかなか使えます。古い電線だと向剥けない場合もありますが、腕や肘の負担もかからない