超軽量スティッククリーナースリム
業界最軽量クラスの軽さのスリムデザインで、パワフル吸引できる超軽量スティッククリーナースリムです。
操作もスムーズで階段、床、棚のすきま、高くて手のとどきにくい所など家中どこでもお掃除できます。
空気の力でゴミをかき出すサイクロンストームヘッドで取れにくい壁際のゴミをかき出し掃除します。
優れたダストピックアップ率99%でヘッドの横からもぐんぐん吸込みます。
ゴミ捨て時にほこりが舞い上がりにくく清潔・キレイにゴミが捨てれます。
Ag+(銀イオン)加工の使い捨てダストパックで、排気時の匂いを抑えます。
延長パイプを外してハンディタイプ・本体パイプの先端部分を回転させてブラシタイプとしてもお使いいただけます。
マグネットで安定設置、どこでも壁際に収納でき置き場所に困りません。
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
集塵方式紙パック方式
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)70
コード長さ(m)約4
トラスコ品番828-2666
セット内容掃除機本体、フロアヘッド、延長パイプ、使い捨てダストパック(25枚)、壁置きパーツ、予備接着シート(1枚)、ねじ(2本)、取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×996
内容量1台