RKD 100/2X24
幅(mm)94
質量(kg)1.12
直径(Φmm)92
高さ(mm)45
取付方式表面実装
奥行(mm)94
規格VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66
定格絶縁電圧(V)4k ac
最高温度(℃)40
取付ボルトM6
出力点数2
定格一次電圧(V)115ac、230ac
定格二次電圧(V)2×24ac
接続サイズ(mm)200
定格電力(VA)100
伝達効率(%)88
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
終端スタイルリードワイヤ
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
内容量1個
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07