メモリーカーナビゲーション NR-MZ077

メモリーカーナビゲーション NR-MZ077 三菱電機

ナビとAVの基本能力の高さに加え、わかりやすさ・見やすさにこだわりました。

セット内容電源ハーネス、GPSアンテナ、フロント用デジタルTVアンテナ(4ch)、ハンズフリー用マイク 本体質量(kg)2.1 電源電圧(V)DC14.4 周波数特性【DVD部】16Hz~22,000Hz(±1dB)、【CD部】20Hz~20,000Hz(±1dB) 最大出力50W×4 S/N比【DVD部】100dB(1kHz)(IHF-A ネットワーク)、【CD部】100dB(1kHz)(IHF-A ネットワーク)、【SDカード部】75dB以上、【FMチューナー部】50dB、【AMチューナー部】40dB 液晶モニター7インチワイド WVGA、抵抗膜方式タッチパネル 受信周波数【FMチューナー部】76.0~99.0MHz、【AMチューナー部】522~1629kHz、【GPS部】1575.42MHz アンテナデジタルTV用フィルムアンテナ(4ch) 受信方式【GPS部】12チャンネルマルチチャンネル スピーカー部インピーダンス(Ω)4 記録メディアフラッシュメモリー16GB 受信チャンネル(ch)(UHF)13~52 最大消費電流(A)10 動作温度範囲(℃)-10~+60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×164(突起部を除く) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44625805 NR-MZ077
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする