車載DVDプレーヤー
DVD、DVD-R、VCD、CD-Rなどさまざまなメディアに対応。
CPRM再生対応。
MP3/DIVXなどの動画圧縮フォーマットに対応。
便利なリジューム機能(ラストメモリー機能)付(フォーマットによっては機能できない場合があります)。
音飛びに強いデジタルアンチショック機能搭載。
セット内容専用リモコン、ケーブル、取付金具、リモコンセンサーケーブル
消費電力(W)10以下
電源DC12V
本体質量(kg)1.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×43
対応メディア12cmCD、CD-R、12cmDVD、DVD-R
対応フォーマットCD-Audio、HDCD、MP3、WMA、VCD、SVCD、Kodak Picture CD、JEPG、DIVX、MEPG
動作温度範囲(℃)-10~+60
映像出力コンポジット映像出力:1Vp-p 75Ω
内容量1個
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 44625963
2017-07-28
- 用途:
- CPRM再生用に購入
農・林・水産業
車のナビでは、CPRMのDVDが再生できないため購入しました。小型でCPRM再生もOKでした。ビデオコードも一緒なので良いです。
3人が参考にしています