Hakken(コンセック)
ドリルヘッド
ビット径(mm)
標準:25~180、最大200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大出力(W)
2400
コアビット取付ねじ
Aロッドねじ
送り方式
自動送り装置取付改造可
付属品
片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)
質量(kg)
10.1(コードを除く)
内容量
1台
注意
※こちらの商品には、ポールベース、水処理パッドは付いておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
定格電流(A)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57852726
SPN-203A
-
-
-
¥
251,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44626164
SPN-202A
680
15
247×328×413
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください