マスターリンクプライヤー 着脱両用タイプ
8~11段までのチェーンコネクターを着脱出来ます。
材質(本体)
本体:スチール
グリップ:TPR
開口寸法(mm)
グリップ:TPR
最大24
最少14
用途チェーンコネクターの付け外しに。
長さ(mm)150
刃厚(mm)2
内容量1個
最少14
注意
※用途以外に使用しないでください。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49066063 | - | 16337904 | YC-335CO |
![]() |
マスターリンクツール | NOGUCHI | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 49066063
2023-01-22
- 用途:
- 自転車チェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業
今まで取り外し専用の物を使っていたが、取り付けにも使いたく購入。ミッシングリングにも負荷がかからず、カチッと確実に脱着でき使いやすいです。安価ですし、買ってよかった工具の一つです。
2023-04-28
- 用途:
- 自転車チェーンの脱着作業に
その他業種
YBNのクイックロックリンクの脱着に使用。
比較的安価ですし、単純な仕組みながら強度などに不安などもなく安心して使えました。
一方でモノタロウブランドとしてはもう少し安くてもいいのではないかとも…
- 対象商品:
- 49066063
2022-10-27
- 用途:
- 自転車メンテ
その他業種
装着するときは、これが無くても装着できますが、外すときは無いと困りますし、他の工具で代用するとチェーンやミッシングリンクを傷めてしまうかもしれません。
この商品、キチッと作られているので、一度買えば ずっと使えそうです。
- 対象商品:
- 49066063
2022-10-10
- 用途:
- 自転車のチェーン脱着
その他業種
ギア比変更で頻繁にチェーンを脱着しているので、ピン圧入からミッシングリンクに変更しました。特に取り外しで重宝しています。
- 対象商品:
- 49066063
2022-09-08
- 用途:
- クロスバイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業
チェーン交換で使用しました。購入したマスターリンクに付属しているワイヤー製の取付工具のようなものでは取付できず、専用プライヤーでやってみたら簡単でした。さすがですね!
- 対象商品:
- 49066063
2022-08-30
- 用途:
- ミッシングリンクの脱着用に
その他業種
色々調べてこちらのツールが一番良さそうでしたので購入しました。結果として脱着が難なく行えるので購入して正解でした。
- 対象商品:
- 49066063
2022-01-11
- 用途:
- 自転車チェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業
数種類のペンチやラジペンで外れなかったクイックリンク。
この工具であっという間に着脱!!!!
あの苦労は何だったんだろうと思いました。