3M コマンドフック カーテンふさかけ

3M コマンドフック カーテンふさかけ 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

コマンドTMタブで接着するカーテンふさかけ用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。きれいにはがせるので、オフィスや賃貸住宅にも安心して取り付けられます。

用途カーテンタッセル用に 寸法(mm)幅21×奥行74.5×高さ23 セット内容フック2個 タブ(M)6個 基材ポリエチレン 耐荷重(kg)1.3 粘着剤ゴム系粘着剤 材質(フック)スチロール樹脂 内容量1パック(6枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45256252 CM19-CIN 542-2973 アイボリー
750
 
 
取扱い終了
45256268 CM19-CBRN 542-2965 ブラウン
750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45256252
2021-10-19
用途:
貸室のカーテン房掛けに

取り付けは簡単です。きれいな取り外し方は説明書きにあるので取り外すときにやってみようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする