ダイヤモンドカッター快進

ダイヤモンドカッター快進 - Jupiterダイヤモンドカッター快進 - Jupiter
(1件のレビュー)

独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。

適合材タイル・瓦外径(Φmm)105内径(Φmm)20材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド付属品15mm用リング厚さ(mm)1.3ダイヤ層幅(mm)10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46494674TC105105201.3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46494674
2018-10-14
用途: 石材の切断などに使用しています(瑪瑙 水晶など)
製造業

切れ味がいいので、切断中に石が割れたり欠けたりせず綺麗に切断できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする