エマーソン ガソリン携行缶
(1件のレビュー)持ち運びに便利な少量2Lタイプ!!農作業、アウトドア、ツーリングのお供に最適!!
- 付属品
- 給油ノズル、内容物表示ステッカー
- 材質
- 亜鉛メッキ鋼板
- 質量(kg)
- 0.9
- 色
- 赤
- 材質(本体)
- 亜鉛めっき鋼板
- 容量(L)
- 2
- 規格
- UN
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 300×165×102
- 板厚(mm)
- 0.7
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個(2L)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 46996696
2019-07-09
用途: 社用車のガス欠防止用
株式会社 リアルセーフティー 様(卸売・小売業)
コンパクトで思い通りのサイズでしたが、真中のゴムの接着が甘く、直ぐにとれそうです。














