ノアイットスーパー100L
一液でスライム(藻)・スケール・侵食を防ぎます。
レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。
高濃度運転が可能になります。
- 用途
- 冷却塔・循環水系に発生する金属腐食、スケール、藻、スライム障害、レジオネラ属菌の抑制に。
- トラスコ品番
- 354-2207
- 材質
- 主成分:有機窒素硫黄系化合物・有機窒素化合物・ポリカルボン酸系化合物
- 色
- 淡黄色透明液体
- 容量(L)
- 9.23
- 容量(kg)
- 10
- 希釈倍率
- 基礎投入:保有水に対し300mg/L・補給投入:維持濃度として200mg/L
- pH値
- 4.0~4.5
- 液性
- 酸性
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ




























