RENEP CGLP レネップ 工作機械オイル
レネップCGLBは工作機械のスライド部用に開発されたオイルで切削油にさらされてもしっかりとした油膜を確保します。低圧にも高圧にも対応し、低フリクションによりビビリを抑制します。油圧作動油としても使用可能です。耐乳化性能があるので水溶性切削油に晒されても長く油膜を維持します。
- 用途
- 各種工作機械のタテ型、ヨコ型の摺動面潤滑油として
油圧作動油として
- 仕様
- FZGギア試験:12
- 色
- 褐色
- 引火点(℃)
- 229
- 流動点
- -24℃
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 18.9L
- ISO粘度グレード
- VG68
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(18.9L)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ




























