曜日別特売
EM-135 エマーソン ガソリン携行缶 EMERSON(エマーソン) 46996696

エマーソン ガソリン携行缶

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(2L)
注文コード
46996696
品番
EM-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運びに便利な少量2Lタイプ!!農作業、アウトドア、ツーリングのお供に最適!!

付属品
給油ノズル、内容物表示ステッカー
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
0.9
色
赤
材質(本体)
亜鉛めっき鋼板
容量(L)
2
規格
UN
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×165×102
板厚(mm)
0.7
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46996696
2019-07-09
用途: 社用車のガス欠防止用
株式会社 リアルセーフティー 様(卸売・小売業)

コンパクトで思い通りのサイズでしたが、真中のゴムの接着が甘く、直ぐにとれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする