Z-DRAGON セーフティスニーカー S6161

Z-DRAGON セーフティスニーカー S6161 自重堂
(7件のレビュー)

踵部分:反射パイピング仕様。
ヒールストラップ付。

足幅3E 形状ローカット 材質(アッパー)合成樹脂、ポリエステル 材質(ソール)(ミッド)EVA、(アウト)合成ゴム<耐油ラバー> 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48147636 S6161 25 ブラック×レッド
オープン
 
 
取扱い終了
48147654 S6161 25.5 ブラック×レッド
オープン
 
 
取扱い終了
48147688 S6161 26 ブラック×レッド
オープン
 
 
取扱い終了
48147706 S6161 26.5 ブラック×レッド
オープン
 
 
取扱い終了
48147794 S6161 27 ブラック×レッド
オープン
 
 
取扱い終了
48147812 S6161 28 ブラック×レッド
オープン
 
 
取扱い終了
48147837 S6161 25 ブラック×シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
48147855 S6161 25.5 ブラック×シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
48147873 S6161 26 ブラック×シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
48147898 S6161 26.5 ブラック×シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
48147916 S6161 27 ブラック×シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
48147934 S6161 28 ブラック×シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
48147952 S6161 25 ブラック×グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
48147977 S6161 25.5 ブラック×グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
48147995 S6161 26 ブラック×グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
48148022 S6161 26.5 ブラック×グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
48148047 S6161 27 ブラック×グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
48148065 S6161 28 ブラック×グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
48148083 S6161 25 ブラック/イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
48148108 S6161 25.5 ブラック/イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
48148126 S6161 26 ブラック/イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
48148144 S6161 26.5 ブラック/イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
48148162 S6161 27 ブラック/イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
48148187 S6161 28 ブラック/イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
48148205 S6161 25 ブラック×ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
48148223 S6161 25.5 ブラック×ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
48148248 S6161 26 ブラック×ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
48148266 S6161 26.5 ブラック×ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
48148284 S6161 27 ブラック×ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
48148302 S6161 28 ブラック×ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48148302
2024-09-02
用途:
自動車整備
YUKACHI 様

メッシュがよくて注文しましたが踵が直ぐにはがれてしまいました。

対象商品:
48148083
2024-03-28
用途:
作業靴

安価な価格で、靴底が厚いので、疲れにくい、通気性が良く蒸れにくいのですが、靴の深さがあり、靴を履く際に靴ベラがないと履きにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
48147794
2023-08-18
用途:
車の整備

以前同メーカーのS4161を使っていましたが、1年でソールがすり減り、今度はこちらを使いましたが、2か月ほどでソールが剥がれてしまいました。接着剤にて誤魔化して1年持たせましたが、価格相応と言う感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
48148284
2018-03-03
用途:
通勤、作業時用

黒地に青の入った靴が欲しかったので購入しました。
さすがは自重堂さんの靴なので何も不満はありません。
見た目にわかる高価な安全靴を求めているのでなければお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
48147794
2023-10-18
用途:
車両のメンテナンス

自重堂のS4161を使用していましたが、1年で裏底が擦り減って使えなくなり、S6161にしましたが。こちらの裏底の材質は固く長持ちですが、4ヶ月ぐらいから接着が剥がれ、何度も接着しては剥がれを繰り返して1年ほど使っています。赤色のデザインは良い方だと思うのですが、コスパでは微妙なので、S4161もS6161もどちらも改善して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48147995
2017-09-24
用途:
中学生の普段履きに使用、堅牢丈夫なので気に入って履いている。
株式会社ワークス員行 様

幅広なので日本人には最適、カラーがもっとあるとよい。

1人が参考にしています
2022-08-17
用途:
ガソリンスタンド作業用
有限会社金子石油 様

靴底のラバーが2ヶ月で前部より剥がれ始め、3ヶ月持たず全体が剥がれる。酷いです。安物買いの銭失い。捨てました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする