HT-Bond Miracle ONE+ 一液湿潤面硬化型接着剤
特殊ウレタン樹脂を主成分とする一液で乾燥面だけではなく、湿潤面でも接着が可能な画期的な商品です。雨天時での施工、濡れたコンクリート面での施工など感想を待つ事なく湿潤面で施工ができるなど工期の短縮ができます。
今までの湿潤面用接着剤は2液性が主流で、主剤と硬化剤の計量や混合の手間が欠点。ミラクルワンプラスは、1液性のためコーキングガンにセットして使用するだけの簡単施工。
特別な下地処理をすることなく強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、フレキシブルボード、木材などに接着が可能です。
用途
湿ったコンクリート面での各種部材の接着固定。
排水設備廻りでの湿潤面接着。支管の接合。
ビス打ちできない場所のバンド類などの接着。
ケイカル板、石膏ボード、束類、木材の接着。
各種金属の接着。発泡材料の接着。
硬質塩ビ、FRP、ABSの接着。雨天での接着作業等。
主成分変成ウレタン樹脂
比重1.63±0.05
耐熱温度(℃)-30~85
外観ライトグレーペースト状
完全硬化時間1日
粘度(Pa・s)4.0(23℃)
固着時間(分)(乾燥面)180、(湿潤面)90
タックフリータイム(分)(乾燥面)30、(湿潤面)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量50mL
主なワークパーツ
内容量1箱(320mL×10本)
排水設備廻りでの湿潤面接着。支管の接合。
ビス打ちできない場所のバンド類などの接着。
ケイカル板、石膏ボード、束類、木材の接着。
各種金属の接着。発泡材料の接着。
硬質塩ビ、FRP、ABSの接着。雨天での接着作業等。
注意
※木材の湿潤面には接着しませんのでご注意ください。※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂等の離接着材料には接着しませんのでご注意ください。
※アルコールと反応すると硬化不良を起こす場合があります。シリコンや変成シリコン等のアルコールを発生する材料と同時使用は避けてください。
※水分と反応しすぎた場合や厚く塗布しすぎた場合など、若干膨らんだ硬化物に仕上がることがございますのでご留意ください。
※湿潤面硬化型ですので水中での作業には使用できません。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48621475
2021-07-17
- 用途:
- 防水工事
建設業・工事業
硬化時間:数十分ほどで表面が硬化し始める。
仕上がり:仕上がりは普通のコーキングではなく、空気が入ったような仕上がりになる。
止水性:使用して日が浅いので、なんとも言えないが、目視では止水されているように見える。
感想:バラ売りではないので、バラ売りがあると非常に助かる。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04