コードレスウォームジャケット
5ヶ所の発熱体で、すばやく全身を暖める。3モード切替で発熱箇所や温度モードを自由に組合わせ。
背面ポケットに蓄電池を収納することができます。さらに、背面ポケット穴にお手持ちのUSBケーブルを通しUSBアダプタとつなぐことで、内ポケットに入れた携帯機器を充電することが可能です。
ハンドカフで袖口から冷気が入るのを防ぎます。
ベルトフック。USBアダプタのフックで、蓄電池をベルトに装着することができます。
連続使用時間
【18V・BSL1860】高/約6.5時間、中/約9.5時間、低/約18時間
【18V・BSL1825】高/約2.7時間、中/約3.9時間、低/約7.5時間
【14.4V・BSL1460】高/約5.2時間、中/約7.5時間、低/約14.4時間
【14.4V・BSL1415】高/約1.3時間、中/約1.9時間、低/約3.6時間
バッテリー電圧(V)14.4/18
蓄電池形名(18V)BSL1860、BSL1825、(14.4V)BSL1460、BSL1415
入力電圧(V)14.4、18
出力端子USB出力×2(5V、計2A)、DC12V出力×1(2A)
定格入力DC12V/1.4A
定格消費電力(W)16.8
電池残量表示3段階
オートパワーオフ120分
スイッチ2個(前面/背面独立)
モード(手動)高/中/低、(自動)急暖
寸法(縦×横×高さ)(mm)(USBアダプタ)75×92×56(蓄電池含まず)
付属品USBアダプタ(BSL18UA(SA))
混率(%)(表地)コットン100、(詰物)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100
仕様電池過放電保護付
質量(g)(USBアダプタ)150(蓄電池含まず)
内容量1着
【18V・BSL1825】高/約2.7時間、中/約3.9時間、低/約7.5時間
【14.4V・BSL1460】高/約5.2時間、中/約7.5時間、低/約14.4時間
【14.4V・BSL1415】高/約1.3時間、中/約1.9時間、低/約3.6時間
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※リチウムイオン電池、急速充電器は別売です。※メーカー欧州向け規格サイズです。XS→日本サイズS、S→日本サイズM、M→日本サイズL、L→日本サイズXL、XL→日本サイズ2XL、XXL→日本サイズ3XL、XXXL→日本サイズ4XL。