セメダイン
軟質塩ビ用接着剤 201F(軟質塩ビ同士)
塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。
皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。
用途
軟質ポリ塩化ビニルのフィルム・シート同士の接着に。
外観
淡黄色透明溶液
粘度(Pa・s)
2.2(23℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※接着する面の油・汚れ・サビを取り除き、水分は良く乾かしてください。
※うすいもの(フィルム)には片面、厚いもの・硬いものには両面に塗布してください。
※充分に圧縮し、乾燥するまで動かさないでください。
※詳細が必要な場合は製品安全データシートをご参照ください。
※接着用以外に使用しないでください。
※有機溶剤を含んでいるので有害であり、蒸気を吸わないように注意してください。
※子供の手の届かない一定の場所に保管してください。
※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主成分
不揮発分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48709858
AR-124
1箱(180mL×10本)
塩化ビニル樹脂系
0.33
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48709876
AR-119
1缶(3kg)
塩化ビニル樹脂系
0.33
¥
5,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48709867
AR-118
1缶(1kg)
塩化ビニル樹脂
33.0%
¥
2,070
取扱い終了
返品不可
48709885
AR-121
1缶(500g)
塩化ビニル樹脂
33.0%
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください