曜日別特売

ダフニー スーパーメカニックオイル

ダフニー スーパーメカニックオイル - 出光興産
(1件のレビュー)

高温連続運転下で、優れた酸価安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。
高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。
油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。
パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れなどを防止します。

用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。流動点(℃)-12.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください
全10種類を絞り込む
粘度
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粘度
適合範囲
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
密度(g/cm3 at15℃)
色(ASTM)
酸価(mgKOH/g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486689871001缶(20L)100-266102.1(40℃)、11.73(100℃)0.8736L1.00.87
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
486689961501缶(20L)150-278154.5(40℃)、15.59(100℃)0.8778L2.00.85
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
486690052201缶(20L)220-284229.8(40℃)、20.38(100℃)0.8818L2.50.88
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
486690143201缶(20L)320-296330.9(40℃)、26.26(100℃)0.8861L3.00.87
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
486690234601缶(20L)457.2(40℃)、32.31(100℃)各種産業機械の軸受、減速機 製造設備のドライヤロール、カレンダーロール軸受308457.2(40℃)、32.31(100℃)0.8902L3.50.90
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
493615421001缶(200L)102.1(40℃)、11.73(100℃)各種産業機械の軸受、減速機 製造設備のドライヤロール、カレンダーロール軸受266102.1(40℃)、117.3(100℃)0.8736L1.00.87
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
493615581501缶(200L)154.5(40℃)、15.59(100℃)各種産業機械の軸受、減速機 製造設備のドライヤロール、カレンダーロール軸受278154.5(40℃)、15.59(100℃)0.8778L2.00.85
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
493615672201缶(200L)229.8(40℃)、20.38(100℃)各種産業機械の軸受、減速機 製造設備のドライヤロール、カレンダーロール軸受284229.8(40℃)、20.38(100℃)0.8818L2.50.88
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
493615763201缶(200L)330.9(40℃)、26.26(100℃)各種産業機械の軸受、減速機 製造設備のドライヤロール、カレンダーロール軸受296330.9(40℃)、26.26(100℃)0.8861L3.00.87
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
493615854601缶(200L)457.2(40℃)、32.31(100℃)各種産業機械の軸受、減速機 製造設備のドライヤロール、カレンダーロール軸受308457.2(40℃)、32.31(100℃)0.8902L3.50.90
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48668987
2023-03-05
用途: 大型機械の潤滑油

オイル系はどれも価格が高騰しているがメーカー指定で必要なものですので購入しております。特別配送料がかからないといいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする