ダフニーエポネックスEP
効果的な極圧剤の採用により多目的使用が可能な汎用性に優れたグリースです。
高温下での酸化安定性に優れ、低温下でも優れたトルク特性を有します。
効果的な添加剤の採用により耐水性に優れたグリースです。
用途
各種産業機械のころがり軸受、すべり軸受け等グリース潤滑箇所に使用します。
製紙機械、鍛造機械等の耐荷重性、耐水性等を要求する潤滑箇所で優れた性能を発揮します。
色調淡褐色
特性酸化安定性、耐水性
増ちょう剤リチウム
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
グリス種類リチウムグリース
内容量1缶(16kg)
製紙機械、鍛造機械等の耐荷重性、耐水性等を要求する潤滑箇所で優れた性能を発揮します。
注意
※増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。