曜日別特売
(4件のレビュー)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A内容量1本
関連資料:(0.8MB)
全51種類を絞り込む
有効ピッチ周長さ(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48677116RA2712.59686-27インチ
オープン
889
978(税込)
当日出荷
48677125RA2812.59712-28インチ
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677134RA2912.59737-29インチ
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
48677143RA3012.59762-30インチ
オープン
889
978(税込)
当日出荷
48677152RA3112.59788-31インチ
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
48677177RA3312.59839-33インチ
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677186RA3412.59864-34インチ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48677195RA3512.59889-35インチ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48677204RA3612.59915-36インチ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48677222RA3812.59966-38インチ
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
48677238RA3912.59991-39インチ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48677247RA4012.591016-40インチ
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
48677256RA4112.591042-41インチ
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48677265RA4212.591067-42インチ
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677283RA4412.591118-44インチ
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48677292RA4512.591143-45インチ
オープン
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48677308RA4612.591169-46インチ
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
48677317RA4712.591194-47インチ
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48677326RA4812.591220-48インチ
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48677335RA4912.591245-49インチ
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
48677344RA5012.591270-50インチ
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
48677353RA5112.591296-51インチ
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
48677362RA5212.591321-52インチ
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677378RA5312.591347-53インチ
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677387RA5412.591372-54インチ
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677396RA5512.591397-55インチ
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677405RA5612.591423-56インチ
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
48677414RA5712.591448-57インチ
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
48677423RA5812.591474-58インチ
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48677432RA5912.591499-59インチ
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
48677448RA6012.591524-60インチ
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
48677457RA6112.591550-61インチ
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677466RA6212.591575-62インチ
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677475RA6312.591601-63インチ
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
48677484RA6412.591626-64インチ
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677493RA6512.591651-65インチ
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677502RA6612.591677-66インチ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
48677536RA6912.591753-69インチ
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677545RA7012.591778-70インチ
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677554RA7112.591804-71インチ
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677563RA7212.591829-72インチ
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677572RA8512.592159-85インチ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
48873466RA7912.592007-79インチ
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
48873475RA8412.592134-84インチ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819299RA1612.59407-16インチ
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677168RA3212.59813-32インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48677213RA3712.59940-37インチ
オープン
取扱い終了
代替品有
48677274RA4312.591093-43インチ
オープン
取扱い終了
代替品有
48677518RA6712.59170267-
オープン
取扱い終了
代替品有
48677527RA6812.591728-68インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48677168RA3205801354RA32RA32 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 05801354VベルトA形 (レッド)バンドー化学1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48677213RA3705801406RA37RA37 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 05801406VベルトA形 (レッド)バンドー化学1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48677274RA4305801467RA43RA43 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 05801467VベルトA形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48677518RA6705801704RA67RA67 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 05801704VベルトA形 (レッド)バンドー化学1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48677527RA6805801713RA68RA68 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 05801713VベルトA形 (レッド)バンドー化学1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48677134
2024-02-20
用途: 除雪機のメンテナンス
農・林・水産業

商品価格は納得でき購入満足度は高いです。
今回、このベルトを購入するにあたりベルト自体の適合品質に関するデータ-が多くあればと思いました。このベルトに限らず品質データ-の表記が少ないと思います。使ってみて問題あればほかの商品を買えばいいとの判断で購入しました。代替え商品を探しているときには重要事項だと思います。

対象商品 : 48677423
2023-10-31
用途: 動力のプーリに接続
大角水産農・林・水産業

日本生と比べて、遜色ないと思う。価格が安いのでお買い得

対象商品 : 48677186
2022-08-31
用途: 除雪機のメンテナンス
その他業種

古い除雪機のVベルト交換に
この商品は価格がリーズナブルで大変重宝してます。品質も特に悪そうな事なく、いいんでないかい。

対象商品 : 48677283
2020-01-06
用途: 精米機の駆動用ベルト

100Vの精米機の駆動用ベルトが駄目になったので交換。レッド仕様の割には格安なので、実際に使ってみて韓国製ベルトの品質を見てみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする