ニューレジストン
シータミニ
超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。
超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
砥材
NX
穴径(Φmm)
9.53
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
72
内容量
1箱(10枚)
注意
※シータミニは必ず、メーカーの電気式ミニグラインダ雷神または空気式ミニグラインダ空神で使用してください。
※電気式ミニグラインダ雷神または空気式ミニグラインダ空神でシータミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイルナット(別売)及び切断用ホイルワッシャ(別売り・75mm使用時のみ)をお使い下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48680458
SM581NX60S
58
835-5017
¥
4,540
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
48680467
SM751NX60S
75
835-5018
¥
5,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ニューレジストン【狭い箇所の切断に】小径切断砥石 シータミニ58・シータミニ75
参考になった