オムロンコーリン 超音波式ネブライザ 超音波式ネブライザ 商品レビューを投稿する 施設ユースに最適な超音波式ネブライザ。 洗浄・消毒作業性の高い衛生的な新構造を採用。 作用槽を取り外して単独で洗浄・消毒が可能です。 シートスイッチを採用した凹凸が少ない本体デザインで、拭き取り消毒などのお手入れが簡単です。 付属品 作用槽、薬剤槽カバー、薬剤槽受け、耐熱吸気ホースM(70cm・カフス付)、マウスピース、吸入マスク(大)、薬剤槽×2個、電源コード 質量(kg) 約2.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約295×196×219 噴霧量(mL/min) 0.5〜3(10段階) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B1X0002000039 槽容量(L) 0.15 松吉医科器械コード 24-4498-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 NE-U780 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 48686112 NE-U780 ¥100,000 ¥89,900 1 ¥89,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療専門診療・科目別呼吸器・アレルギー科吸入器本体 吸入器 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 超音波式ネブライザー(ネスコソニック) UN-511 アズワン ¥78,000 (0) 2. コンプレッサー式ネブライザ オムロンヘルスケア ¥19,900 (0) 3. 超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200 新鋭工業 ¥41,900 (0) 4. 超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135 A&D ¥13,900 (2) 5. メッシュ式ネブライザ オムロンヘルスケア ¥27,900 (0) 6. ナースアンジー ネブラーゼ ミニ カスタム ¥8,990 (1) 7. ネブライザ用ネブライザキット オムロンヘルスケア ¥1,090 (0) 8. ネブライザ用霧化セット 松吉医科器械 ¥2,890 (0) 9. ネブライザ用霧化セット 松吉医科器械 ¥2,990 (0) 10. ネブライザー・ミリコン PRO用 ネブライザーキットC一式 新鋭工業 ¥2,790 (0) 11. ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット アズワン ¥32,900 (0) 12. ネブライザ用薬液ボトル オムロンヘルスケア ¥2,490 (0) 13. ネブライザ用エアフィルターセット 松吉医科器械 ¥429 (0) 14. ネブライザ送気ホース オムロンヘルスケア ¥899 (0) 15. コンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mm オムロンヘルスケア ¥32,900 (0) 16. サイドストリュームネブライザーセット 松吉医科器械 ¥1,990 (0) 17. ネブライザ用吸入マスク オムロンヘルスケア ¥999 (0) 18. 鼻洗浄器 ハナクリーンEX アズワン ¥7,990 (0) 19. ネブライザ用マスク オムロンヘルスケア ¥999 (0) 20. 日商式吸入用コンプレッサー B型本体 アズワン ¥58,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。