曜日別特売

単列深溝玉軸受 6200形

単列深溝玉軸受 6200形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479538146217NS85150282(最小)--1790
13,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
479538236221-2NS105190362.1(最小)--3760
32,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
479538326221NS105190362.1(最小)--3760
32,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
479538416222-2NS110200382.1(最小)--4360
41,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
479538576222NS110200382.1(最小)--4360
41,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
479538666224-2NS120215402.1(最小)--5150
60,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479538756224NS120215402.1(最小)--5150
60,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479538846226-2NS130230403(最小)--5820
72,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479538936226NS130230403(最小)--5820
72,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479539026228-2NS140250423(最小)--7470
91,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
479539116228NS140250423(最小)--7470
91,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
479538056217-2NSL8515028---1790
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
479538056217-2NSL382980846217-2NSL6217-2NSL 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 38298084単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする