曜日別特売

単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
内径d(Φmm)200外径D(Φmm)360幅B(mm)58シールド形状両側シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)26700許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1500JIS等級0基本定格荷重Cor(N)310000基本定格荷重Cr(N)269000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084152956240MAZZ
417,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする