NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
シールド形状
片側シールド形
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
459
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7100
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
8500
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
23200
基本定格荷重Cr(N)
35000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08414622
6210ZNR
¥4,440
¥
1,898
¥2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方