単列深溝玉軸受
内径d(Φmm)190
外径D(Φmm)260
幅B(mm)33
シールド形状片側シールド形
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)5180
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)127000
基本定格荷重Cr(N)113000
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6900
内容量1個
商品豆知識