スーパーポンプⅢ
吐出量11Lのハイパワー型自動停止式灯油ポンプです。
ほこりよけキャップを可動型に改良。
便利なつぎ足しボタン付き。
吐出量(L/min)11
使用電池アルカリ単1またはマンガン単1×2個
使用可能液体灯油専用
ホース長さ(cm)48
内容量1個
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-12-08
- 用途:
- 灯油給油
保管時にホース先端を差し込む所が付いているが、脱着がスムーズに出来ない。
吹き出し口のストッパーが移動するが購入半年で緩くなり、オートストップが効かず灯油が溢れてしまう。
- 対象商品:
- 48699823
2022-04-13
- 用途:
- 灯油入れ
自動車・二輪車・自転車関連業
色んな商品を購入してきたがこのポンプは灯油入れの時間も短く済むのでお勧めです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48699823
2021-12-20
- 用途:
- ストーブのタンクへの給油に使用
株式会社イモト鉄工 様
使用する電池が単一2個ですので、ホームセンターに売っている単三使用よりも電池の交換頻度も少なく、購入するにあたって使用する電池で決めていますので、快適に使用しております。
- 対象商品:
- 48699823
2021-10-15
- 用途:
- 石油ファンヒーターの灯油注ぎ
有限会社アスコ通信特機 様
今まで使っていたポンプが古くなりSWが入らない時が時々あったので買い替えよと思いつつまだ使えるからと使い続けていましたが思い切って買い換えました。
これに替えてびっくりするくらい早いです。
早く買い替えれば良かったと後悔しています。
- 対象商品:
- 48699823
2022-01-09
- 用途:
- ストーブの給油に使用
建設業・工事業
前回購入したMonotaROブランドのがすぐに壊れたので買い直し。給油時間が早くなったので買って良かったと思う。
- 対象商品:
- 48699823
2022-01-02
- 用途:
- ポリタンクからストーブ用タンクへの移し替え
5年使えた本体はなかなか優秀。まだ使えるのだが、先端のタンク口金に挟めるようにクリップのようになってる樹脂部品が劣化して外れて灯油をブチ撒き大惨事になったので勿体ないが買い換えるつもりだが、この会社の製品は全部先端がこのタイプ、近日劣化するのをわかってて買うのも何だかなぁ
- 対象商品:
- 48699823
2021-10-29
- 用途:
- 灯油の移し替え
2018年の今頃購入しましたが異音がして正常動作しなくなりました。
ちょっと壊れるには早いかな、とは思いますが単一パワーで汲み上げが早いので満足しています。同じ商品を再度注文しました。