ユピテル カーセキュリティシステム カーセキュリティシステム 商品レビューを投稿する カンタン取付、カンタン操作なのに、充実機能を搭載。 離れた場所でも安定した通信を実現する、特定小電力1mWの無線方式を採用。 衝撃(強弱2段階)・ドア開・傾斜(ジャッキアップ)検知により、幅広い犯行手口に対応。万が一に備えて充実の検知システムが犯行を未然に防止します。 大音量で、不審者を威嚇します。 警報アイコンと通報音で異常をお知らせ。バックライト搭載で夜でもくっきり、液晶リモコン。 高輝度3色LED全方位スキャニング。ソーラーパワーで長時間の連続警戒可能。 取付カンタン工具不要。サイレンを鳴らさず、リモコンに異常をお知らせ。 ドアを閉めるだけで警戒開始。 付属品 シガープラグコード、センサーユニット専用電池、リチウム電池CR2032×2個(装着済)、マジックテープ、粘着マット 質量(g) (本体)118(電池含む)、(リモコン)33(電池含む) 電源電圧 DC12V(入力電圧) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)67×29×105(アンテナ含まず)、(リモコン)37×62×15(アンテナ部含まず) 消費電流(mA) (急速充電)270、(トリクル充電)70、(警戒中)3、(警報中)500 使用電池 (本体)DC3.6V(専用ニッケル水素電池)、(リモコン)リチウム電池CR2032×2個 送信出力 1mW以下(電波法適合品) 警報出力 90dB/m(サイレン) 送信周波数(MHz) 420帯 動作温度範囲(℃) (本体)-20〜85、(リモコン)-10〜50 内容量 1セット お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 VE-S37RS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 48700374 VE-S37RS オープン ¥13,900 1 ¥13,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車・トラック用品自動車用品カー用品自動車用防犯・セキュリティー用品セキュリティーアラーム この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. カーセキュリティ SQ900 カーメイト ¥16,900 (0) 2. BeeSensor(ビーセンサー) KATO-DENKI(加藤電機) ¥19,900 (0) 3. 200系ハイエース専用 ステルスイモビライザー PROTECTA ¥25,900 (0) 4. 液晶GPSレーダー探知機 Super Cat A30 ユピテル ¥12,900 (3) 5. ハンドルロック 盗難防止用 モノタロウ ¥1,790 (71) 6. ナイトシグナル EZ カーメイト ¥1,490 (2) 7. イモビアラーム ホンダ ¥12,900 (0) 8. リモコンエンジンスターター カーメイト ¥16,900 (1) 9. ソーラーLEDライト(太陽光) 大自工業(Meltec) ¥899 (1) 10. ナイトシグナル フラットロング カーメイト ¥2,690 (0) 11. カーロック EMERSON(エマーソン) ¥2,690 (9) 12. タイヤロック モノタロウ ¥5,490 (27) 13. ナイトシグナル デコ カーメイト ¥2,890 (1) 14. ガードッグ・バイスガードU ミツバサンコーワ ¥8,990 (2) 15. DIGI-LINKスマートセキュリティシステム 1480S VISION ¥29,900 (0) 16. ハンドルセキュリティーロック HL-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) ¥2,790 (3) 17. 自動車用タイヤロック SCIBORG ¥7,990 (2) 18. ナイトシグナル デコ BKM カーメイト ¥2,790 (0) 19. 可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター ¥7,990 (2) 20. ナイトシグナル スマート カーメイト ¥3,490 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。