スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用
便器・便座等に!片手で簡単スッキリ!99.99%の高い除菌力!高濃度アルコール配合
用途便器・便座・タンク・壁等トイレ内の除菌
シリーズスクラビングバブル
使用場所トイレ
注意
引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。直接日光を避け、火気の近くや表面が熱くなるところに置かない。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48715388 | - | 67925165 | - |
![]() |
スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用 | ジョンソン | 1個(300mL) | ¥399 税込¥439 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
48715467 | - | 67925183 | - |
![]() |
スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用 | ジョンソン | 1個(250mL) | ¥299 税込¥329 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
2022-12-15
- 用途:
- 汚したら自分でちょこっと掃除をしてくれると助かるんだけどなーと期待を込めて男子トイレに設置
- 対象商品:
- 67925165
女子トイレでは常時使用しています。
においも少ないし、ボトルに柄もついていないし、トイレットペーパーでちょこっと掃除に使うのが便利。
男子トイレに設置したら、薬液が減っていたので、おじちゃん達もちょこっと掃除してくれている様子。
2022-09-29
- 用途:
- トイレ用
- 対象商品:
- 67925165
職場のトイレ用に使用。以前は、水に流せるシートを使用していました。
シートの補充の手間が減り(トイレットペーパーのみでいいので)
使い勝手もいいようです。
2022-02-10
- 用途:
- トイレの便座除菌用
- 対象商品:
- 67925183
お客様のトイレ利用時に便座除菌用として設置いたしました。手を汚さずノブなどもふけるので、合間の簡単な掃除にも重宝しています。
2021-12-09
- 用途:
- トイレ使用前
- 対象商品:
- 67925183
他のメーカーも試しましたが、片手でワンプッシュで使用出来るので会社ではこれをリピートしてます。 ただ香りで遊べたらなぁ・・・という点で星4個です。
2021-09-03
- 用途:
- トイレで使用
- 対象商品:
- 67925183
弊社のトイレ(和式水栓)を洋式トイレにリフォームしました。壁付けの便座クリーナーが無かったので探していました。小ぶりな置き型でペーパーを畳んでワンプッシュするタイプで除菌できる優れものです。詰め替え用は常時ストックしてます。
富士電機パワーセミコンダクタ株式会社 様
2021-09-15
- 用途:
- 従業員個室トイレ個々に設置
- 対象商品:
- 67925165
従業員も大変満足しています。詰替え用もあるのでこれにして良かったと思います。