汎用品となります。
愛車のドレスアップにいかがでしょうか。
スモークスクリーンが取り付いております。クリアスクリーンは別途付属致します。
適合ライトサイズ:180Φ、取り付け横幅:約230mm本体寸法(mm)高さ約420×横約340×奥行き約220主な適合車種ホンダ GB250クラブマン GB400 VRX400 VTR250 ホーネット250/600/900 CB400SF CB400SF-V CB400SF-V SPEC- CB400SF-V SPEC- X-4 X-11 ヤマハ SRX400/600 SR400/500 SRV250 RZ250 XJR400/400S/400R R1-Z ジール スズキ グース250/350 バンディッド250/400/1200 バンディッド250V/400V RG250E ST250E ウルフ250 GSX250FX/250E GSX400E/400 インパルス イナズマ400/750/1200 GSF750/1200 - カワサキ バリオス/ ゼファー400/750/1100 ゼファーχ/750RS/1100RS ZRX400/1100 ER-5 ZR-7 W400/650 KH400 Z400FX/250FT内容量1セット