画像準備中

180Φ汎用ビキニカウル クリアスクリーンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48729108 品番DZY2A010-091W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

汎用品となります。
愛車のドレスアップにいかがでしょうか。
スモークスクリーンが取り付いております。クリアスクリーンは別途付属致します。

適合ライトサイズ:180Φ、取り付け横幅:約230mm ホワイト 本体寸法(mm)高さ約420×横約340×奥行き約220 主な適合車種ホンダ GB250クラブマン GB400 VRX400 VTR250 ホーネット250/600/900 CB400SF CB400SF-V CB400SF-V SPEC- CB400SF-V SPEC- X-4 X-11 ヤマハ SRX400/600 SR400/500 SRV250 RZ250 XJR400/400S/400R R1-Z ジール スズキ グース250/350 バンディッド250/400/1200 バンディッド250V/400V RG250E ST250E ウルフ250 GSX250FX/250E GSX400E/400 インパルス イナズマ400/750/1200 GSF750/1200 - カワサキ バリオス/ ゼファー400/750/1100 ゼファーχ/750RS/1100RS ZRX400/1100 ER-5 ZR-7 W400/650 KH400 Z400FX/250FT
注意
※この商品は新品未使用品となりますが、海外輸入品となりますので、多少の小キズ等予めご了承の上ご購入よろしくお願いします。
※計測の仕方により誤差が生じますので、予めご了承下さい。
※画像のスクリーンの色は、屋外では異なりますのでご了承お願いします。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行って下さい。
※適合車種はあくまで参考となります。
※汎用品の為、車種によってウインカーの位置の変更や加工が必要になる場合がございますので、サイズにてご判断よろしくお願いします。(サイズ画像参照)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする