オモイオ (omoio)
オムツっ子NR
従来よりもコンパクトなサイズの据置型
RoHS対応品
用途
据置型おむつ交換ベッド
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板・MDFメラミン化粧板・木/張材:ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×800×930
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
0ヶ月~2歳までの乳幼児
内容量
1台
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855765
BR-NR
¥
140,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600