曜日別特売
モノタロウ

打ち込みウエイト スチールホイール用

打ち込みウエイト スチールホイール用 - モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 - モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 - モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 - モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 - モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 - モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 - モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 - モノタロウ
(32件のレビュー)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。

用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※打ち込み後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品が外れた場合、商品代以上の責はご容赦ください。
全10種類を絞り込む
質量(g)
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ケース質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
493593725g1パック(100個)5約0.54
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4935938810g1パック(100個)10約1.1
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4935939715g1パック(100個)15約1.55
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4935940620g1パック(100個)20約2.1
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4935941525g1パック(100個)25約2.53
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4935942430g1パック(100個)30約3.1
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4935943335g1パック(100個)35約3.55
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4935944240g1パック(100個)40約4.1
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4935945845g1パック(50個)45約2.29
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4935946750g1パック(50個)50約2.52
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-06
用途: ホイールバランス調整時
株式会社グリッド自動車・二輪車・自転車関連業

1番の購入動機は、コスパが良い事です。
見た目は無骨かも知れませんが、
バランスが取れるので問題ありません。

対象商品 : 49359388
2024-06-13
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも追加注文しています価格も商品も満足しています。

対象商品 : 49359433
2024-04-23
用途: スチールホイール用のバランスウェイトです

コストパフォーマンスに優れた商品です。当社はいつもこれです。

対象商品 : 49359372
2023-02-25
用途: ホイールバランスのとき

ちょっと荒削りなつくりですがはずれることはなかったです。さびやすいです

対象商品 : 49359388
2023-01-25
用途: タイヤのバランス調整に
WINDS自動車・二輪車・自転車関連業

スチールホイル用で使い安く、価格もお手頃なのでいつも利用しています。

対象商品 : 49359388
2023-06-01
用途: タイヤバランス

他の製品と比べると作りが荒く安っぽいけど、ウエイトとしての機能はしているので、問題ない。

対象商品 : 49359372
2021-11-24
用途: 鉄ホィールバランス調整時
有限会社メカドック自動車・二輪車・自転車関連業

すごく作りが良く、打ち込み易いです
またホィールの耳の形状にしっくりはまり
良い感じです

対象商品 : 49359388
2020-10-13
用途: タイヤ入れ替え時の業務使用

かなり本数がでるので、リーズナブルなところが一番気に入りました。
大手メーカー製と比較では少し作りがしょぼいかな?でも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする