WING ACE
ダイヤモンドカッター ドラゴン
整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
適合
ディスクグラインダー、電動カッター
材質
スチール、ダイヤモンド砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
リング寸法(mm)
15
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ダイヤ層厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48860342
SZ-DS105
1.7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
48860358
SZ-DT105
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください