10インチHDMI液晶モニター
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニター
10インチサイズでスッキリコンパクト
HDMI・VGA・BNC・AV(NTSC/PAL自動調整)に対応
仕様設定変更入力:操作パネル
付属品スタンド、ACアダプター電源(出力12V/1A)
色ブラック
質量(g)約820
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
本体寸法(mm)約240×190×41
表示10.1INCH TFT LCD
信号形式HDMI/VGA/BNC/AV(NTSC/PAL自動調整)
解像度800×600ピクセル
動作温度(℃)0~50
内容量1台