ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48878804 | 400 | 58277206 | TS-400S |
![]() |
ツールストッカー | JEJアステージ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
48878813 | 600 | 58277215 | TS-600S |
![]() |
ツールストッカー | JEJアステージ | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
48878822 | 800 | 58277224 | TS-800S |
![]() |
ツールストッカー | JEJアステージ | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 48878813
2021-07-03
- 用途:
- キャンプで食材の買い物などを入れる用に
38Lを購入、想像してた通りにいい商品でした。フタも裏側に補強のフィンがありかなり丈夫そうです。
フタのロックもフタ側から本体側にはめ込んでロックするタイプが多い中、これは本体側からフタ側をロックするので、ロックしたか見た目ですぐ分かります。黒と赤のツートンの見た目もいい。
そして日本製でした。容量も大きく買い物にキャンプに、そして道具箱として活躍できそうです。
- 対象商品:
- 48878804
2020-09-15
- 用途:
- 屋外の小物用物置
以前に購入した同型の買い増し、強度的に問題なくスタッキングできたりして踏み台などにも使えて便利です。
あえて希望をいうとしたら、前面の商品ラベルがもっとはがしやすいとよいと思います。
- 対象商品:
- 48878822
2020-08-27
- 用途:
- 車に載せる物の整理
その他業種
アクティブストッカーの全長100cm,130Lタイプを先に購入し,さすがに大きく,重かったので,今度はこちらにしました。サイズ的には800mmだと小さくなりますが,軽いし,お手頃だと思います。上に載せる物が動きにくい方がいいので,蓋に突起がある製品にしました。
- 対象商品:
- 48878804
2018-06-20
- 用途:
- 自家用車
車内のいろいろなものを そのままで入れられるし 容量がかなりあるのでとても良いし 中も見えないので 財布なども ちょっと置けるし 蓋が丈夫なので 外に出すと椅子としても使用できるので とても便利です とても良い商品です。
- 対象商品:
- 48878804
2020-07-07
- 用途:
- 屋外での小物の保管場所として
以前使用していたものが紫外線による劣化がひどかったので購入した。
丈夫そうなので長期に使用できるのではないかと期待している。
ただ商品についてではないが、御社からの発送時にフタの発送忘れがあり1日待たされた。
発送時には別パーツがないか確認した上で梱包してほしい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
フタの発送忘れの件、大変申し訳ございませんでした。今後このようなことがないように気を付けます。貴重なご意見ありがとうございました。