インバーター発電機 2.8KVA
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:65dB~68dB)
超軽量!同等クラスで最軽量クラスの38kg!
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
燃料タンク容量(L)7.7
トラスコ品番818-4619
定格電流(A)(交流)28、(直流)8
本体質量(kg)38
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)68~65
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約4.1~9.4(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×432×493
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
スパークプラグF6RTC(TORCH)、BPR6ES(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計28Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
内容量1台
取扱説明書:
(10.3MB)
注意
※エンジンオイル、ガソリンは付属していません。 *ご使用の電子機器の消費電力をよくお確かめください
エンジン工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48950728 | GV-28i | 62745717 | GV-29i |
![]() |
インバーター発電機 2.9KVA | 工進 | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |