高速バリカンmini 7枚刃(充電式)

高速バリカンmini 7枚刃(充電式) ニシガキ工業

高出力モーターによるパワフルな15mm切断と滑らかなハサミ式駆動。さらに高級刃物鋼を使用した刈刃は切れ味の良い三面研磨処理。パワー、食い付き、キレイな切り口、全てを満たした理想的なバリカンとなっています。回転式動力伝達方式を採用する事で、静かで振動の少ない快適な使い心地を実現。さらに肉厚をギリギリまで薄くしたグリップはどこからでも握りやすく、女性にも扱いやすい形状となっています。
また重量バランスの最適化により、長時間の使用にも耐えうる商品設計となっています。

用途庭木や生垣の刈込み、玉造作業に最適です。 モーター電圧(V)DC14.4 刈込み幅(mm)230 ストローク数(min-1)1270 最大切断径(Φmm)15 本体寸法(mm)650×100×70 質量(kg)1.14 電源タイプ充電式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48886233 N-901
34,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする