オーム電機
LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応
(1件のレビュー)
密閉器具対応、断熱材施工器具対応
省エネ法2017年度目標基準達成
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
一般電球型
全長(mm)
74
質量(g)
35
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
36
平均演色評価数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48917593
LDA3N-G-E17 IH51
2.8
昼白色
オープン
取扱い終了
48917602
LDA4N-G-E17 IH51
4.2
昼白色
オープン
取扱い終了
48917618
LDA3L-G-E17 IH51
2.8
電球色
オープン
取扱い終了
48917627
LDA4L-G-E17 IH51
4.2
電球色
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください