オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の 一般電球タイプLED電球
LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48917618
品番
LDA3L-G-E17 IH51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
密閉器具対応、断熱材施工器具対応
省エネ法2017年度目標基準達成
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
一般電球型
定格消費電力(W)
2.8
光色
電球色
全長(mm)
74
質量(g)
35
全光束(Lm)
280
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
36
平均演色評価数(Ra)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.0
定格入力電流(mA)
60
明るさ
小型電球25W形相当