LDA4N-G-E17 IH51 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 48917602

LDA4N-G-E17 IH51 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 48917602 LDA4N-G-E17 IH51 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 48917602 LDA4N-G-E17 IH51 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 48917602 LDA4N-G-E17 IH51 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 48917602 LDA4N-G-E17 IH51 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 48917602 LDA4N-G-E17 IH51 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 48917602

LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48917602 品番LDA4N-G-E17 IH51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

密閉器具対応、断熱材施工器具対応
省エネ法2017年度目標基準達成

口金E17 電球の種類LED 電球形状一般電球型 定格消費電力(W)4.2 光色昼白色 全長(mm)74 質量(g)35 全光束(Lm)460 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)36 平均演色評価数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)109.5 定格入力電流(mA)80 明るさ小型電球40W形相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48917602
2017-06-23
用途:
廊下証明
建設業・工事業

小型の割りに明るく、発熱量少なく、安価で満足の行く品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする