パナソニック クリア電球

パナソニック クリア電球 - Panasonic(パナソニック)

透明なバルブでキラキラした輝きの強い光が得られる一般照明用電球。

寸法(mm)径75×全長155質量(g)56口金E26定格寿命(時間)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511707L100V200W2003500
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
82511716L100V150W1502550
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする