LED ランタン
雨中でも使える防滴構造。
360度回転の可動式ハンドル。
本体質量(g)352
電球の種類LED
光束(Lm)31
明るさ(Lm)31
色グリーン
連続使用時間(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)、約30(マンガン乾電池使用時)
光源白色チップタイプLED(0.5W級) 1個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×108×218
使用電池単一形乾電池×4本
LED寿命(時間)40000
最大点灯時間約80時間(アルカリ乾電池使用時)、約30時間(マンガン乾電池使用時)
内容量1台
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-09-24
- 用途:
- キャンプ他
製造業
高度な防滴性能は謳ってないが、上側から雨が来る限り、多少の雨でも大丈夫そう。
- 対象商品:
- 48918284
2022-03-24
- 用途:
- 災害があったときに備えて購入しました
バックヤード 様
(建設業・工事業)
電池をセットしてから外側のカバーを取り付けて閉めるのがやりにくかったです。
明るさは思った以上に明るくて安心しました。
- 対象商品:
- 48918284
2021-07-17
- 用途:
- 非常時や暗い時に使用
有限会社福寿荘 様
(サービス業)
置いて作業できるし とても気に行ってます。軽いから他の物を持っての作業もできます。
こんなに便利だとはいい買い物ができました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48918284
2021-05-24
- 用途:
- 夜間工事
運輸・通信業
思ったより明るく、防水使用なので夜間の屋外作業
で重宝しています。作業灯としては、複数個あった
方が良い明るさです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 48918284
2020-09-18
- 用途:
- 緊急時対策に、購入しました
平山タクシー 様
(運輸・通信業)
日本のメーカーに、こだわり購入しました 間違いは有りませんでした ほどよい重さとスイッチの反応の良さ、それと十分な明るさで申し分有りません 価格も有り難いです
- 対象商品:
- 48918284
2020-01-31
- 用途:
- 自動車整備
製造業
目に優しい光で空間を広く照らしてくれるので、夜間の屋外作業用に一つあると助かります。品質的には申し分ない商品だと思うのですが・・・、販売価格が他のサイトより、かなり高額だったのが残念でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48918284
2019-11-06
- 用途:
- 明るいですが大型で重いです。
big_boy mc 様
最もシンプルなタイプで電池容量が大きいので重いし。当然下は照らせません。逆に長時間使えて頑丈そうなので災害用には良いと思います。
2人が参考にしています