水平垂直多関節モニターアーム

水平垂直多関節モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 水平垂直多関節モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 水平垂直多関節モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

1画面用の水平垂直多関節アームです。
ガススプリングを内臓しており、スムーズな可動を実現しております。
シンプルな設計により設置箇所の外観を損ないません。
クランプタイプとグロメットタイプの2タイプの設置方法を選択することができます。
クランプタイプは56mmまでの天板に設置することができます。
グロメットタイプは36mmまで天板に設置することができます。
ケーブルガイドを有しており、配線の露出を抑えることができます。
モニターはワンタッチ着脱機構を有しております。
EA-111Dは3~8Kgのモニターを設置することができます。
EA-111WDは1.5~4Kgのモニターを設置することができます。
外形寸法はEA-111D、EA-111WD共に同一寸となります。

質量(kg)約3.1 設置方法クランプ、グロメット 仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金 シルバー 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※耐荷重は26インチ、モニターの厚さ55mm以内、モニターの重心が中央と想定した場合の数値となります。
※モニターの厚さ、重心、取付ピッチの位置により、記載の耐荷重より減少する可能性がありますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
関連資料 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48923227 EA-111WD 1.5~4 寸法図
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48923218 EA-111D 3~8 寸法図
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする